Arbeidskrakk P96-4X, 2 trinn
- Solide og riflede trinn og platting
- Kraftig vange i H-profil
- Trinnavstand: 25 cm
- Ben med sklisikre, ikke el-ledende plastklosser
- Tilfredsstiller krav i.h.t Bra Arbeidsmiljøvalg (BAV)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Lengde | Plattformhøyde | Steglengde | Høyde, vertikal | Lastekapasitet | Stativhøyde | Arbeidshøyde | Rekkeviddehøyde | Vekt | Bredde (nederst) | Bredde (topp) | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale til plattform | Produktvekt (per element) | Skinnebredde | Skinnehøyde | Trinndybde | Skinnemål | Standarder | Bredde (bunn)/bredde (topp) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007022990 1
|
Arbeidskrakk, eloksert, 2x2 trinn P96-4
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Anodisert
|
Lengde
49 cm
|
Plattformhøyde
49 cm
|
Steglengde
78 cm
|
Høyde, vertikal
49 cm
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Stativhøyde
60 cm
|
Arbeidshøyde
210 cm
|
Rekkeviddehøyde
260 cm
|
Vekt
7.4 kg
|
Bredde (nederst)
77 cm
|
Bredde (topp)
30 cm
|
EN-standard
Stiger
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Materiale til plattform
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
7.400 kg
|
Skinnebredde
3.5 cm
|
Skinnehøyde
8.5 cm
|
Trinndybde
8.5 cm
|
Skinnemål
8,5 cm x 3,5 cm
|
Standarder
EN 131
|
Bredde (bunn)/bredde (topp)
77/30 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|