Arbeidslift
Enkel å flytte, høyden kan justeres til ca 4m arbeidshøyde
- Sikkert arbeid med rekkverk på alle kanter
- Enkel, trinnløs høydejustering ved hjelp av gasstrykkfjær
- Alltid klar til bruk, lite vedlikehold og miljøvennlig, da det ikke kreves strøm, batterier eller hydraulikkolje.
- Kompakte dimensjoner: Dørkompatibel, plassbesparende lagring
- Sammenleggbart verktøystativ på rekkverk
- Gulvpanel som er egnet for kabinett til 4.4 systemkofferter, eller for oppbevaring av verktøy og forbruksmateriell
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bruksområde | Materiale | Overflate | Høydejustering | Lastekapasitet | Vekt | Arbeidshøyde | Bredde | Høyde | Lengde | Maks. Lastekapasitet | Maks. arbeidshøyde | Maks. plattformhøyde | Maks. vindkraft | Min. arbeidshøyde | Min. plattformhøyde | Plattformbredde | Plattformhøyde | Plattformlengde | Produktvekt (per element) | Transportbredde | Transporthøyde | Transportlengde | Plattformdimensjon | Min./maks. plattformhøyde | Min/maks. arbeidshøyde | Transportdimensjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962400230961 1
|
Mobil arbeidslift
|
Bruksområde
Innendørs
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Lakkert
|
Høydejustering
Gas pressure spring
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Vekt
230 kg
|
Arbeidshøyde
3974 mm
|
Bredde
0.73 m
|
Høyde
1.97 m
|
Lengde
1.20 m
|
Maks. Lastekapasitet
150 kg
|
Maks. arbeidshøyde
3.97 m
|
Maks. plattformhøyde
1.97 m
|
Maks. vindkraft
0 m/s
|
Min. arbeidshøyde
2.97 m
|
Min. plattformhøyde
0.97 m
|
Plattformbredde
53 cm
|
Plattformhøyde
1974 mm
|
Plattformlengde
56 cm
|
Produktvekt (per element)
230.000 kg
|
Transportbredde
0.73 m
|
Transporthøyde
1.97 m
|
Transportlengde
1.20 m
|
Plattformdimensjon
56 x 53 cm
|
Min./maks. plattformhøyde
0,97-1,97 m
|
Min/maks. arbeidshøyde
2,97-3,97 m
|
Transportdimensjon
1,20 x 0,73 x 1,97 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Innendørs
Tekniske data
- Materiale: Stål
- Overflate: Lakkert
- Min./Maks plattformhøyde: 0,97-1,97 m
- Plattformdimensjon: 56 x 53 cm
- Min./Maks arbeidshøyde: 2,97-3,97 m
- Lastekapasitet: 150 kg
- Transportdimensjon: 1,20 x 0,73 x 1,97 m
- Vekt: 230 kg