Arbeidsplattform
Type KL 50
- Høydejusterbar arbeidsplattform med 4 låsbare hjul som gjør det mulig å jobbe i forskjellige høyder
- Enkel å transportere og meget lett å sette opp
- Tåler 150 kg arbeidsbelastning
- Praktisk arbeidshøyde ca. 3 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Stillaslengde | Stillasbredde | Maks. stillashøyde | Plattformlengde | Plattformbredde | Maks. plattformhøyde | Lastekapasitet | Maks. antall personer | Maks. stativhøyde | Maks. arbeidshøyde | Vekt | Produktvekt (per element) | Transportbredde | Transporthøyde | Transportlengde | Transportdimensjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962931705961 1
|
Arbeidsplattform Kl 50 sammenleggbar Alu
|
Materiale
Aluminium
|
Stillaslengde
1.7 m
|
Stillasbredde
0.84 m
|
Maks. stillashøyde
1.7 m
|
Plattformlengde
1.50 m
|
Plattformbredde
0.5 m
|
Maks. plattformhøyde
0.7 m
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Maks. antall personer
1
|
Maks. stativhøyde
0.7 m
|
Maks. arbeidshøyde
2.7 m
|
Vekt
20.5 kg
|
Produktvekt (per element)
22600.000 g
|
Transportbredde
0.83 m
|
Transporthøyde
0.28 m
|
Transportlengde
1.7 m
|
Transportdimensjon
1,7 x 0,83 x 0,28 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 160 cm
- Bredde: 60 cm
- Total høyde: 170 cm
- Maks belastning: 150 kg (1 person)
- Vekt: 20 kg