Avfallsekk blank ekstra sterk
- Kapasitet 160l
- Solide søppelsekker i tykkelse 70my
- Knyteører
- 10 sekker pr. rull.
- 100 sekker pr. kartong
- Tilfredsstiller kravene om innsyn i avfallsemballasje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Materialtykkelse | Bredde | Lengde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899160070990 100
|
Søppelsekk blank ekstra sterk 160L 70My
|
Innhold
160
|
Materialtykkelse
0.7 mm
|
Bredde
390 mm
|
Lengde
1250 mm
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|