Avfallsekker klare
- Kapasitet 125l
- Solide søppelsekker i 50my
- Knyteører
- 10 sekker pr rull.
- 150 sekker per kartong
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Materialtykkelse | Bredde | Lengde | Farge | Materiale | Bredde 2 | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800598990 150
|
Søppelsekk klar 125L 50My
|
Innhold
125
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Bredde
380 mm
|
Lengde
1100 mm
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Materiale
Resirkulert materiale
|
Bredde 2
170 mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|