Avfallsekker med Faremerking Asbest
Kraftige klare avfallsekker i 160my med faremerking "Inneholder Asbest" og oppfyller kravene fra "Forskrift om asbest."
Skal forsegles med Orange Tape med tekst "ADVARSEL ASBEST" (art: 18991869 038 36)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Materialtykkelse | Bredde | Lengde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800594990 60
|
Blanke sekker M/TR. ADVARSEL ASBEST
|
Innhold
|
Materialtykkelse
0.16 mm
|
Bredde
850 mm
|
Lengde
1100 mm
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
60
|
Pris
|
OBS/Advarsel
“Asbestavfall skal straks samles opp og fjernes fra arbeidsplassen i egnet lukket emballasje. Emballasjen skal være tydelig merket med følgende tekst: Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr. Slik avfall skal håndteres i samsvar med kapittel 11 i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskiften)” – Utdrag fra Forskift om asbest
Tekniske data
- Oppfyller kravene fra Forskift om asbest.
- Produseres i folietykkelse min. 0,16 mm.