Beholder for ildsfarlig avfall
- Diameter 300 mm
- Høyde 600 mm + 100 mm høye ben
Påfallende mange selvantennelser skyldes oljet avfall som pussegarn, filler, høvelspon, sagflis og lignende.
Brannloven påbyr at avfall av denne art skal oppbevares i forskriftsmessig utførte spesialbeholdere som tømmes hver kveld.
Beholderen er utført i varmforsinket stålplate og leveres utvendig rødlakkert med selvlukkende lokk.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Materiale | Farge | Innhold | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5993015042990 1
|
Beholder for ildsfarlig avfall, 42 liter
|
Lengde
15 cm
|
Bredde
15 cm
|
Høyde
60 cm
|
Materiale
Stål gulgalvanisert
|
Farge
Rød
|
Innhold
42 l
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
1.900 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|