Feiekost "liten"
Medium stiv bust
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til lang håndtak | Materiale til børstehår | Lengde | Bredde | Bustlengde | Arbeidslengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695943970090 1
|
Feiekost M/Skaft L=280Mm
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Materiale til børstehår
Plast
|
Lengde
280 mm
|
Bredde
40 mm
|
Bustlengde
70 mm
|
Arbeidslengde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
96039091000
|
Produktvekt (per element)
167.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|