Gipsplateheis Levpano Easy
- Tiltbar toppramme for enkel pålastning av gipsplater. Pålastningshøyde: 85 cm
- Integrert bremsesysstem - ikke selvreturnerende. Heisen må sveives ned
- Patentert sikkerhetssystem: separat vaier for opptrekk/nedsenk, egen sikkerhetsvaier.
- Integrert forlenger på 50cm
- Gipsplateheisen består av tre hovedbestanddeler: justerbar toppramme, stamme med heiseanordning og hjulsett, hvor 2 av 3 er med brems
- Gipsplateheisen er utstyrt med tre ben som medfører enkel og stabil manøvrering gjennom dører og lignende
- Lastekapasitet: maks. 75 kg
- Monteringshøyde: 143-350 cm (u/ forlenger), 193-400 cm (m/ forlenger)
- Totalvekt: 34 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lastevekt | Høyde | Maks. klembredde | Materiale | Materiale til håndtak | Min. klembredde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713512850990 1
|
Levpano Easy Gipsplateheis
|
Maks. lastevekt
75 kg
|
Høyde
4.50 m
|
Maks. klembredde
|
Materiale
Stål/stål
|
Materiale til håndtak
Stål
|
Min. klembredde
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
52.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|