Montasjestøtte en-hånds
Enkel å bruke, lett å komme til med, et verktøy som vil gjøre jobben lettere og mindre belastende
- Høy sikkerhet godkjent av GS (Geprüft Sicherheit)
- Robust og sikker
- Enkel å bruke kun med en hånd
- Kan brukes til mange arbeidsoppgaver
- Automatisk stillbar
- Gummibelegget på holdeplaten gjør det mulig å vinkle verktøyet opp til 50°
- Tidsbesparende
- Kan bære opp til 45 kg
- Kan brukes mellom 145 – 290 cm
- Vekt 2,3 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Maks. takhelling | Produktvekt (per element) | Maks. lengde | Min. lengde | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962980850061 1
|
Montasjestøtte en hånds 145-290cm
|
Lastekapasitet
60 kg
|
Maks. takhelling
50 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1870.000 g
|
Maks. lengde
290 cm
|
Min. lengde
145 cm
|
Min./maks. lengde
145-290 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|