Stige 10 trinn
- L = 300 cm (sammenslått)
- Trinnbredde topp: 30,6 cm
- Trinnbredde bunn: 66,2 cm
- Vekt: 11,0 kg
- Utstyrt med sklisikker gummi i topp og bunn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall trinn | Lengde | Trinnavstand | Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Steglengde | Høyde, vertikal | Lastekapasitet | Stativhøyde | Arbeidshøyde | Rekkeviddehøyde | Vekt | Bredde (nederst) | Bredde (topp) | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Skinnebredde | Skinnehøyde | Trinndybde | Trinnhøyde | Standarder | Trinndimensjoner | Bredde (bunn)/bredde (topp) | Skinnemål | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962931110061 1
|
Stige, frittstående, 2x10 trinn
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Antall trinn
2 x 10
|
Lengde
2.97 m
|
Trinnavstand
283 mm
|
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2
Nei
|
Steglengde
2.01 m
|
Høyde, vertikal
2.81 m
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Stativhøyde
1.93 m
|
Arbeidshøyde
3.43 m
|
Rekkeviddehøyde
3.93 m
|
Vekt
11.1 kg
|
Bredde (nederst)
0.67 m
|
Bredde (topp)
0.31 m
|
EN-standard
Stiger
|
Harmonisert systemkode
761699900990
|
Produktvekt (per element)
11000.000 g
|
Skinnebredde
25 mm
|
Skinnehøyde
64 mm
|
Trinndybde
28 mm
|
Trinnhøyde
28 mm
|
Standarder
EN 131
|
Trinndimensjoner
28 x 28 mm
|
Bredde (bunn)/bredde (topp)
0,67/0,31 m
|
Skinnemål
64 mm x 25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|