Stige Aluminium
- Lengde: 4.11 m
- Bredde: 0,43 m
- Antall trinn: 14
- Trinnbredde: 25 mm
- Utstyrt med sklisikker gummi i topp og bunn
- Kan brukes fra begge sider
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall trinn | Lengde | Bredde | Traverslengde | Trinnavstand | Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Dokkinghøyde (ved 70° helling) | Lastekapasitet | Stativhøyde | Arbeidshøyde | Rekkeviddehøyde | Vekt | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Skinnebredde | Skinnehøyde | Traversbredde | Travershøyde | Trinndybde | Trinnhøyde | Standarder | Trinndimensjoner | Traversdimensjoner | Skinnemål | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962930114961 1
|
Stige Aluminium 14 Trinn L=4,1M
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Antall trinn
1 x 14
|
Lengde
4.11 m
|
Bredde
0.43 m
|
Traverslengde
0.85 m
|
Trinnavstand
283 mm
|
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2
Nei
|
Dokkinghøyde (ved 70° helling)
3.87 m
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Stativhøyde
2.71 m
|
Arbeidshøyde
4.21 m
|
Rekkeviddehøyde
4.71 m
|
Vekt
7.5 kg
|
EN-standard
Stiger
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Produktvekt (per element)
7000.000 g
|
Skinnebredde
25 mm
|
Skinnehøyde
64 mm
|
Traversbredde
25 mm
|
Travershøyde
64 mm
|
Trinndybde
28 mm
|
Trinnhøyde
28 mm
|
Standarder
EN 131
|
Trinndimensjoner
28 x 28 mm
|
Traversdimensjoner
64 x 25 mm
|
Skinnemål
64 mm x 25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|