Teleskopstige 3.8m, m/demper, P82-6T
• Finnes i 4 modeller/lengder, 2,6 til 4,4 mtr
• Bærehåndtak under underste trinn
• Demper/beskyttelse inn mot vegg på øverste steg – har i tillegg en vinkel som gir stigen rett vinke under bruk
• Beskyttet «Trigger» for utløsning av nedsenkningen
• Kan brukes i alle lengder, start på nederste trinn og ta opp ønskede antall trinn til gjeldende bruk.
• Grønne «vinduer» som viser at stigen er sikker låst i posisjon (øverste «vindu» av uttrekkte trinn viser ½ rød – ½ grønn, da den er låst, men ikke skal brukes til å stå på)
• Innebygd demper som hindre klemfare ved nedsenkningen
• Innfellbar stigefot (på alle over 3,0 mtr i h.t. regler for bruk av stiger). Denne går automatisk ut når man begynner å ta opp trinn til bruk, og låses i posisjon. Felles inn igjen når stigen er helt nedsenket etter bruk.
• TÜV SÜD Tyskland - GS sertifisert
• 25 års garanti!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Overflate | Maks. ståhøyde som standardstige | Bredde som standardstige | Antall trinn | Trinnavstand | Maks. arbeidshøyde som trappestige | Transporthøyde | Produktvekt (per element) | Transportbredde | EN-standard | Transportlengde | Materiale | Maks. lengde som standardstige | Min. lengde som standardstige | Transportdimensjon | Standarder | Min./maks. lengde som standardstige | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016398990 1
|
Teleskopstige 3.8m, m/demper, P82-6T
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Overflate
Aluminium-finish
|
Maks. ståhøyde som standardstige
2.9 m
|
Bredde som standardstige
87 cm
|
Antall trinn
13
|
Trinnavstand
30 cm
|
Maks. arbeidshøyde som trappestige
0 cm
|
Transporthøyde
98 cm
|
Produktvekt (per element)
15.300 kg
|
Transportbredde
87 cm
|
EN-standard
Stiger
|
Transportlengde
5 cm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Maks. lengde som standardstige
3.8 m
|
Min. lengde som standardstige
25 cm
|
Transportdimensjon
5 x 87 x 98 cm
|
Standarder
EN 131
|
Min./maks. lengde som standardstige
0,25-3,8 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|