Trappestige P56-5, 3 trinn
- Hylle med rom for skruer etc.
- Solide og riflede trinn
- Trinnavstand: 28 cm
- Ben med sklisikre, ikke el-ledende plastklosser
- Tilfredsstiller krav i.h.t Bra Arbeidsmiljøvalg (BAV)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall trinn (inkludert plattform) | Lengde | Stegavstand | Trinndybde | Plattformhøyde | Steglengde | Høyde, vertikal | Lastekapasitet | Stativhøyde | Arbeidshøyde | Rekkeviddehøyde | Vekt | Antall trinn | Bredde (nederst) | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale til plattform | Plattformbredde | Plattformlengde | Plattformoverflate | Produktvekt (per element) | Skinnebredde | Skinnehøyde | Skinnemål | Plattformdimensjon | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007041990 1
|
Trappestige, eloksert 3 trinn P56-5
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Anodisert
|
Antall trinn (inkludert plattform)
1 x 3
|
Lengde
147 cm
|
Stegavstand
28 cm
|
Trinndybde
10 cm
|
Plattformhøyde
70 cm
|
Steglengde
39 cm
|
Høyde, vertikal
139 cm
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Stativhøyde
70 cm
|
Arbeidshøyde
220 cm
|
Rekkeviddehøyde
270 cm
|
Vekt
5 kg
|
Antall trinn
3
|
Bredde (nederst)
47 cm
|
EN-standard
Stiger
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Materiale til plattform
Aluminium
|
Plattformbredde
30 cm
|
Plattformlengde
28.5 cm
|
Plattformoverflate
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Skinnebredde
2.5 cm
|
Skinnehøyde
6.5 cm
|
Skinnemål
6,5 cm x 2,5 cm
|
Plattformdimensjon
28,5 x 30 cm
|
Standarder
EN 131
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899300339961 3
|
Ørepropper på bøyle X300
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
0827809612990 1
|
Hodelykt Led 750 L Oppladbar/Alk S4 r
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809631990 1
|
Hodelykt LED oppladbar V3Pror
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899411017961 12
|
Mont.hanske TIGERFLEX Plus Str 07
|
Forp/Min.best.
12
|
Artikkelnummer
0899403089961 12
|
Mont.hanske TIGERFLEX Hi Lite Str 09
|
Forp/Min.best.
12
|
Artikkelnummer
0899200350990 1
|
Vernehjelm Guardio, sort
|
Forp/Min.best.
1
|