Trappestige P56-5, 6 trinn
- Hylle med rom for skruer etc.
- Solide og riflede trinn
- Trinnavstand: 28 cm
- Ben med sklisikre, ikke el-ledende plastklosser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall trinn (inkludert plattform) | Lengde | Stegavstand | Trinndybde | Plattformhøyde | Steglengde | Høyde, vertikal | Lastekapasitet | Stativhøyde | Arbeidshøyde | Rekkeviddehøyde | Vekt | Antall trinn | Bredde (nederst) | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale til plattform | Plattformbredde | Plattformlengde | Plattformoverflate | Produktvekt (per element) | Skinnebredde | Skinnehøyde | Plattformdimensjon | Skinnemål | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007038990 1
|
Trappestige, eloksert 6 trinn P56-5
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Anodisert
|
Antall trinn (inkludert plattform)
1 x 6
|
Lengde
228 cm
|
Stegavstand
28 cm
|
Trinndybde
10 cm
|
Plattformhøyde
145 cm
|
Steglengde
48 cm
|
Høyde, vertikal
216 cm
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Stativhøyde
145 cm
|
Arbeidshøyde
295 cm
|
Rekkeviddehøyde
345 cm
|
Vekt
8.1 kg
|
Antall trinn
6
|
Bredde (nederst)
56 cm
|
EN-standard
Stiger
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Materiale til plattform
Aluminium
|
Plattformbredde
30 cm
|
Plattformlengde
28.5 cm
|
Plattformoverflate
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
8.100 kg
|
Skinnebredde
2.5 cm
|
Skinnehøyde
6.5 cm
|
Plattformdimensjon
28,5 x 30 cm
|
Skinnemål
6,5 cm x 2,5 cm
|
Standarder
EN 131
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|