Trappestige P82-5, 7 trinn
- Hylle med rom for skruer etc.
- Verktøyholder
- Plattform låses i utslått posisjon
- Solide og riflede trinn
- Myk beskyttelselist i forkant på trinn, platå og topphylle.
- Trinnavstand: 27 cm
- Ben med sklisikre, ikke el-ledende plastklosser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall trinn (inkludert plattform) | Lengde | Stegavstand | Trinndybde | Plattformhøyde | Steglengde | Høyde, vertikal | Lastekapasitet | Stativhøyde | Arbeidshøyde | Rekkeviddehøyde | Vekt | Antall trinn | Bredde (nederst) | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale til plattform | Plattformbredde | Plattformlengde | Plattformoverflate | Produktvekt (per element) | Skinnebredde | Skinnehøyde | Standarder | Skinnemål | Plattformdimensjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007035990 1
|
Trappestige, eloksert 7 trinn P82-5
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Anodisert
|
Antall trinn (inkludert plattform)
1 x 7
|
Lengde
242 cm
|
Stegavstand
27 cm
|
Trinndybde
9.5 cm
|
Plattformhøyde
170 cm
|
Steglengde
47 cm
|
Høyde, vertikal
255 cm
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Stativhøyde
255 cm
|
Arbeidshøyde
320 cm
|
Rekkeviddehøyde
370 cm
|
Vekt
9.5 kg
|
Antall trinn
7
|
Bredde (nederst)
59 cm
|
EN-standard
Stiger
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Materiale til plattform
Aluminium
|
Plattformbredde
30 cm
|
Plattformlengde
25 cm
|
Plattformoverflate
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
9.500 kg
|
Skinnebredde
2.5 cm
|
Skinnehøyde
4.5 cm
|
Standarder
EN 131
|
Skinnemål
4,5 cm x 2,5 cm
|
Plattformdimensjon
25 x 30 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|