Veggbenk 1500 x 600 mm
- Fast høyde: 905 mm
- Må monteres inntil vegg, med bakre ben på gulvet
- Benkeplate og beinpar leveres umontert
- Benken er forberedt for montering av inntil 3 skuffer, men disse opptar hylleplass
- Avbildet hyllesett art. nr. 4962 64 34 er utgått av lagerført sortiment, men kan bestilles som skaffevare
- Benkeplate rød RAL 3020
- Understell sort RAL 9005
Tilleggsdeler:
- Skuff, låsbar med 2 nøkler
- Skuffmål: Lxbxh: 525 x 400 x 110 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Materiale | Lastekapasitet | Farge | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957006433961 1
|
Veggbenk rød/svart L=1500 B=600 H=905mm
|
Overflate
Lakkert
|
Materiale
Stålplate
|
Lastekapasitet
200 kg
|
Farge
Rød
|
Bredde
600 mm
|
Høyde
905 mm
|
Lengde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0957006435961 1
|
Skuff låsbar for veggbenk art.0957006433
|
Forp/Min.best.
1
|