Zarges 3-trinn Montørbukk
- 2x3 trinn
- Eloksert overflate, sverter ikke
- Polstrede trinn med gummilist
- 8 cm dype trinn som er polstret i forkant
- Maskinskrudd trinnfeste
- Trinnavstand 23 cm
- Sammenslått høyde 84 cm
- Høyde 75 cm
- Bredde 44 cm
- Vekt 4,4 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008618990 1
|
Zarges-Trapp 3-Trinn montørbukk
|
Produktvekt (per element)
4.400 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|