Zarges 7-trinns trapp med brett
- 7 trinn
- Eloksert overflate, sverter ikke
- 8 cm dype trinn som er polstret i forkant
- Maskinskrudd trinnfeste
- Typegodkjent av arbeidstilsynet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008620990 1
|
Zarges-Trapp 7-Trinn M/Brett
|
Produktvekt (per element)
5.700 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 241 cm
- Bredde (maks.): 69 cm
- Plattformhøyde: 175 cm
- Plattform 30x25 cm
- Vekt: 10,7 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|