Avtapningssett for 525 kg gearkassejekk
- For tapping av alle typer væsker uten søl
- Kombinasjonen med gearkassejekken gjør at tappeenheten blir justerbar i høyde og enkelt å tilpasse tappepunktet
- 18,9 liters fat med helletut, skvulpekant og bærehåndtak
- Stabilt stativ som plasseres i senterhullet på det venbare gerakasseadapteret
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 078990 1
|
Avtapningssett for 525 kg gearkassejekk
|
Materiale
Plast/metall
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Stativ passer kun til 525 kg gearkasseløfter med stempeldiameter Ø:30 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)