Fjærbeinstøtte for gearkassejekk universal
- Ideell for å holde fjærbeinet oppe ved demontering av bærekule, hjulnav, drivaksel osv.
- Kan komprimere fjæra på fjærbeinet for å forenkle annen demontering og lage bedre plass til jobben som skal gjøres
- Overgangshylse fra Ø25 mm til Ø30 mm medfølger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 077990 1
|
Fjærbeinstøtte f.gearkassejekk universal
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2844.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Obs! Passer ikke til 1000 kg og 1300 kg gearkassejekk der stempeldiameteren er større
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)