Gearkassejekk 300 kg
- Betjeningsvennlig løft med fotpedal
- Praktisk, håndbetjent fjærbelstet presisjonsutløser med dødmannsfunksjon
- 4 solide, svingbare hjul
- Løftehøyde 1125 - 1950 mm
- Stempelstangdiameter Ø30 mm
- Vekt 30 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Bredde | Farge | Maks. høyde | Maks. samlet høyde | Min. høyde | Min. samlet høyde | Produktvekt (per element) | Min/maks. samlet høyde | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 54 090 1
|
Gearkassejekk 0,3 tonn H=1125-1950mm
|
Lastekapasitet
300 kg
|
Bredde
530 mm
|
Farge
Rød
|
Maks. høyde
1950 mm
|
Maks. samlet høyde
1950 mm
|
Min. høyde
1125 mm
|
Min. samlet høyde
1125 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 kg
|
Min/maks. samlet høyde
1125-1950 mm
|
Min./maks. høyde
1125-1950 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)