Gearkassejekk 525 kg
- Betjeningsvennlig løft med fotpedal
- Vendbar sadel med avtagbar/flyttbar gummipad
- Håndbetjent presis senkeventil med fjærbelastet dødmannsfunksjon
- 4 solide, svingbare hjul med diameter 80 mm
- Løftehøyde 1070 - 2020 mm
- Stempelstangdiameter Ø30 mm
- Understellsbredde 595 x 535 mm
- Vekt: 32 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde (støtte) | Lastekapasitet | Bredde | Maks. høyde | Min. høyde | Min. trykk | Produktvekt (per element) | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 079990 1
|
Gearkassejekk 525 kg H=1170-2020mm
|
Bredde (støtte)
1170 cm
|
Lastekapasitet
525 kg
|
Bredde
1170 cm
|
Maks. høyde
2020 cm
|
Min. høyde
1170 cm
|
Min. trykk
0 bar
|
Produktvekt (per element)
32 kg
|
Min./maks. høyde
1170-2020 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071593 078990 1
|
Avtapningssett for 525 kg gearkassejekk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071593 077990 1
|
Fjærbeinstøtte f.gearkassejekk universal
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071593 079990 1
|
Gearkassejekk 525 kg H=1170-2020mm
|
Forp/Min.best.
1
|