Hjulløfter hydraulisk 800 kg
- Doble rotasjonsruller med kulelagre forenkler demontering, rotasjon og posisjonering av hjulene mot hjulboltene
- Bærearme kan innstilles i bredden
- Hydraulikkenhetens plassering gir stor fleksibilitet og pedalen kan svinges unna sideveis
- Løftekapasitet: 800 kg
- Maks løftehøyde: 665 mm
- Vekt: 136 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Antall ruller | Produktvekt (per element) | Maks. høyde | Materiale | Min. høyde | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W355001800990 1
|
Hjulløfter Ø=545-1278 mm 800 kg grønn
|
Lastekapasitet
800 kg
|
Antall ruller
4
|
Produktvekt (per element)
136.000 kg
|
Maks. høyde
1400 mm
|
Materiale
Stål
|
Min. høyde
115 mm
|
Min./maks. høyde
115-1400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|