Støttebukke 2 Tonn høy
- Ved arbeide under oppjekket kjøretøy skal støttebukker alltid brukes
- Pulverlakkert beinstativ og forsinket innerrør hindrer korrosjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Min. høyde | Maks. høyde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Overflate | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 60 090 1
|
Støttebukk 2,0 tonn 5 trinn H=505-755mm
|
Lastekapasitet
2 t
|
Min. høyde
505 mm
|
Maks. høyde
755 mm
|
Materiale
Stål
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
6.600 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Min./maks. høyde
505-755 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|