Støttebukker 3, 5 og 8 tonn
- Ved arbeide under oppjekket kjøretøy skal støttebukker alltid brukes
- Pulverlakkert beinstativ og forsinket innerrør hindrer korrosjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Min. høyde | Maks. høyde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Overflate | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 61 090 1
|
Støttebukk 3,0 tonn 5 trinn H=346-510mm
|
Lastekapasitet
3 t
|
Min. høyde
325 mm
|
Maks. høyde
510 mm
|
Materiale
Stål
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
4.700 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Min./maks. høyde
325-510 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071554 62 090 1
|
Støttebukk 5,0 tonn 5 trinn H=406-567mm
|
Lastekapasitet
5 t
|
Min. høyde
355 mm
|
Maks. høyde
567 mm
|
Materiale
Stål
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
7.200 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Min./maks. høyde
355-567 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071554 63 990 1
|
Støttebukk 8,0 tonn 5 trinn H=424-633mm
|
Lastekapasitet
8 t
|
Min. høyde
403 mm
|
Maks. høyde
633 mm
|
Materiale
Stål
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
11.500 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Min./maks. høyde
403-633 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|