Verkstedkran 550 kg
- Hydraulikkpumpen og sylinderen er laget i en kompakt enhet, med innebygget sikkerhetsventil mot overbelastning
- Løftearm med 5 lengde innstillinger
- Støysvake komposithjul, der bakhjul er 360 grader svingbare
- Håndbetjent senkeventil med "dødmannsfunksjon"
- Enkel å ta med i servicebil, bein kan tas av for å redusere vekten
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Min. høyde | Min. lastekapasitet | Maks. Lastekapasitet | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. lastekapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 82 061 1
|
Verkstedkran 0,55 tonn sammenleggbar
|
Lengde
1540 mm
|
Bredde
885 mm
|
Min. høyde
1600 mm
|
Min. lastekapasitet
250 kg
|
Maks. Lastekapasitet
500 kg
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
73.000 kg
|
Min./maks. lastekapasitet
250-500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
550kg | 350kg | 2020mm | 2340mm | 955mm | 1375mm | 125mm | 1420mm. | 1520mm | 1090mm | 72,5kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)