Verkstedpresse HP 25 tonn
- Fotbetjent trykkluftventil for hurtig senking av stempel med stroke 9,0 mm/sekund.
- Håndbetjent 1-trinns høytrykkspumpe med stroke 4,0 mm/pumpeslag
- Innebygget returfunksjon i håndpumpebetjening
- Pressa kan ikke brukes uten trykkluft fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.
- Hardkrom stempel med lang slaglengde på 240 mm
- Sylinderen kan flyttes sideveis i tårnet
- Leveres standard med 2 retteklosser og manometer
- Vekt: 154 kg
- Vinsj kan ikke ettermonteres. Men pressa kan leveres med fabrikkmontert (sveiset) vinsj som spesialbestilling på Compac nr. 921353-1S-Rød
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Dybde | Farge | Høyde | Materiale | Presskraft | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W425400250990 1
|
Verkstedpresse 25T håndbetjent 240mm rød
|
Bredde
890 mm
|
Dybde
825 mm
|
Farge
Rød
|
Høyde
1800 mm
|
Materiale
Stål
|
Presskraft
249.10041 kN
|
Produktvekt (per element)
154.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Pressa kan ikke brukes uten trykklufttilkobling fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.