Magnetskål
- For oppbevaring av skruer, muttere og andre smådeler
- Rustfritt stål
- Mål: 240 x 145 x 45 mm
- 2 gummibeskyttede magneter, hindrer riper på underlaget
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materiale | Høyde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714937124061 1
|
Magnetskål for smådeler, 240x145x45mm
|
Lengde
240 mm
|
Bredde
145 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Høyde
45 mm
|
Harmonisert systemkode
85051990890
|
Produktvekt (per element)
744.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|