Reolboks 240mm - Hydraulikk
- For ryddig og oversiktlig oppbevaring av smådeler som nipler, hylser og annet hydraulikk materiell
- Lagerboksene passer inn i ORSY 1 Hylleseksjon, artikkel nr. 0961 9345
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Type | Materiale | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Tykkelse | Innvendig bredde | Høyde (fra gulv til stablingskant) | Bredde | Lengde (intern sokkel) | Farge | Utvendig sokkellengde | Lengde x bredde x høyde | Lengde x utvendig lengde på sokkelen | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962334240990 15
|
Reolboks, 300x240x95mm, rød
|
Type
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Produktvekt (per element)
332.500 g
|
Høyde
95 mm
|
Lengde
300 mm
|
Tykkelse
|
Innvendig bredde
235 mm
|
Høyde (fra gulv til stablingskant)
90 mm
|
Bredde
240 mm
|
Lengde (intern sokkel)
295 mm
|
Farge
Rød
|
Utvendig sokkellengde
295 mm
|
Lengde x bredde x høyde
300 x 240 x 95 mm
|
Lengde x utvendig lengde på sokkelen
300 x 295 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962334340990 25
|
Skillevegger, reolboks b:240mm
|
Type
klar
|
Materiale
Polystyren - PS
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
Høyde
85 mm
|
Lengde
210 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Innvendig bredde
|
Høyde (fra gulv til stablingskant)
|
Bredde
|
Lengde (intern sokkel)
|
Farge
|
Utvendig sokkellengde
|
Lengde x bredde x høyde
|
Lengde x utvendig lengde på sokkelen
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|