Reolboks KLT4315
For ryddig og oversiktlig oppbevaring av smådeler, forbruksmateriell og gods.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Farge | Lengde | Maks. lengde | Bredde | Høyde | Innvendig bredde | Innvendig lengde | Innvendig høyde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Utvendig sokkellengde | Lengde x bredde x høyde | Innvendig lengde x innvendig bredde x innvendig høyde | Lengde x utvendig lengde på sokkelen | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962215003090 1
|
Reolboks, KLT4315, 396x298x147mm, svart
|
Størrelse
4315
|
Farge
Svart
|
Lengde
396 mm
|
Maks. lengde
486 mm
|
Bredde
298 mm
|
Høyde
147 mm
|
Innvendig bredde
265 mm
|
Innvendig lengde
335 mm
|
Innvendig høyde
115 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Produktvekt (per element)
1202.500 g
|
Utvendig sokkellengde
396 mm
|
Lengde x bredde x høyde
396 x 298 x 147 mm
|
Innvendig lengde x innvendig bredde x innvendig høyde
335 x 265 x 115 mm
|
Lengde x utvendig lengde på sokkelen
396 x 396 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|