ORSY 1 - Bunnreol
Ønsker du informasjon om dette produktet ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 464 01 600
Bunnreol
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096191 090 1
|
Bunnreol, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Høyde
260 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|
Attributter