ORSY 1 - Koffertreol for 4 systemkofferter
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Produktvekt (per element) | Materiale | Dybde (innvendig mål for skuff) | Høyde | Antall skuffer | Egnet for kassehøyde | Høyde (innvendig skuffemål) | Overflate | Dybde | Bredde | Bredde (innvendig mål for skuff) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961925002990 1
|
Koffertreol m/4 skuffer, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Produktvekt (per element)
52000.000 g
|
Materiale
Stål
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
376 mm
|
Høyde
1168 mm
|
Antall skuffer
4 STK
|
Egnet for kassehøyde
|
Høyde (innvendig skuffemål)
103 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Dybde
475 mm
|
Bredde
536 mm
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
504 mm
|
Forp/Min.best.
1
|