ORSY 1 - Smådelemagasin
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde (innvendig skuffemål) | Overflate | Antall skuffer | Harmonisert systemkode | Høyde | Dybde (innvendig mål for skuff) | Bredde (innvendig mål for skuff) | Bredde | Dybde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet til skuff | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09619720 090 1
|
Smådelemagasin
|
Høyde (innvendig skuffemål)
55 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Antall skuffer
18 STK
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Høyde
710 mm
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
250 mm
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
225 mm
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Farge
RAL 3020
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
19700.000 g
|
Lastekapasitet til skuff
1 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0961050024090 1
|
Skillevegger til bilpæreskap
|
Forp/Min.best.
1
|