Avrullingssystem, ORSY 10
Ved hjelp av et universal avrullingssystem og et adapter, art. nr. 0961 10, blir ORSY 1-systemet enda mer funksjonelt. Monter adapteret, art. nr. 0961 10, på toppen av ORSY-reolen og få plass til avrullingsvarene på samme sted som det øvrige sortiment fra Würth.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Diameter | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde | Høyde | Bredde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09561090 086 1
|
Avrullingsystem universal, stor
|
Design
Stor versjon
|
Diameter
|
Farge
|
Materiale
Metall/Kunststoff
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
2055.000 g
|
Lengde
365 mm
|
Høyde
143 mm
|
Bredde
535 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610903 061 1
|
Spoleholder for avrullingsystem
|
Design
|
Diameter
|
Farge
|
Materiale
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610901 061 1
|
Endeplate liten ORSY 10
|
Design
Liten versjon
|
Diameter
160 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Plast
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
095610902 061 1
|
Endeplate stor ORSY 10
|
Design
Stor versjon
|
Diameter
250 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Plast
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
46.500 g
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Forp/Min.best.
1
|
Friboks
Fleksibel: Kan monteres på vegger, verktøytavler eller ORSY-system.
Økonomisk: ORSY 10 gir god oversikt og er plassbesparende.
Miljøvennlig: ORSY 10-varer har så lite emballasje som mulig. All ORSY 10-emballasje kan resirkuleres.
Funksjonelt: Alle ORSY 10-varer kan monteres om hverandre slik at arbeidsplassen kan tilrettelegges for den enkelte bruker.
Universalt: ORSY 10 leveres til følgende produkter:
- Auto-kabel
- Bensinslanger
- Varmekrympestrømper
- Zebra smergellerret
- Pink tørrslipelerret
- Nylon-slipeduk
Tekniske data
Avrullingssystem - lite, tomt (art. nr. 0956 109) inkl. 8 små endeplater for smergellerret eller krympestrømpe.
Avrullingssystem - stort, tomt (art. nr. 0956 109 0) inkl. 8 store endeplater for bensinslange, nylonslipeduk og slipemateriell.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
09561090 086 1
|
Avrullingsystem universal, stor
|
Forp/Min.best.
1
|