Kabinett for 3 stk ORSY systemkoffert 8.4.2
- Uttrekkbare hyller
- Sentrallås
- Mål 580 x 490 x 455 mm (B x H x D)
- Ikke beregnet for mobil bruk i nyttekjøretøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall skuffer | Antall nøkler | Bredde | Dybde | Farge | Høyde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581040003961 1
|
Kabinett for 3 stk kofferter, 8.4.2.
|
Antall skuffer
3 STK
|
Antall nøkler
2 STK
|
Bredde
580 mm
|
Dybde
455 mm
|
Farge
Svart
|
Høyde
490 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
18400.000 g
|
Bredde x dybde x høyde
580 x 455 x 490 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011500961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, trans 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|