Kabinett for 5 stk ORSY systemkoffert 4.4.1
- Passer for ferdige sortimentkofferter eller til tomme kofferter der du kan bygge ditt eget sortiment
- Mål 455 x 490 x 290 mm (B x H x D)
- Ikke beregnet for mobil bruk i nyttekjøretøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall skuffer | Antall nøkler | Bredde | Dybde | Farge | Høyde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581040000961 1
|
Kabinett for 5 stk kofferter, 4.4.1.
|
Antall skuffer
5 STK
|
Antall nøkler
2 STK
|
Bredde
455 mm
|
Dybde
290 mm
|
Farge
Svart
|
Høyde
490 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
15000.000 g
|
Bredde x dybde x høyde
455 x 290 x 490 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581020000961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581020500961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, trans. 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|