Systemkoffert 4.4.1 m/3 bokser
- Systemmål: 4.4.1
- Bredde: 370 mm
- Dybde: 270 mm
- Høyde: 85 mm
- Materiale: PC/ABS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Antall bokser | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581120001961 1
|
Systemkoffert 4.4.1 m/3 bokser
|
Systemmål
4.4.1
|
Antall bokser
3 STK
|
Bredde
370 mm
|
Dybde
270 mm
|
Høyde
85 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1678.000 g
|
Bredde x dybde x høyde
370 x 270 x 85 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581001000990 1
|
Lås, ORSY systemkoffert, 1par
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001001990 1
|
Håndtak, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001002990 1
|
Koblingselement, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001010961 1
|
Lokk, svart, systemkoffert, 4.4.1/4.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001011961 1
|
Lokk, transp, systemkoffert, 4.4.1/4.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581020500961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, trans. 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035012961 1
|
Systemboks 2.4.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035003961 1
|
Systemboks 2.2.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|