Systemkoffert 4.4.1 m/innlegg 16 rom
- Systemmål: 4.4.1
- Bredde: 370 mm
- Dybde: 270 mm
- Høyde: 85 mm
- Materiale: ABS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Antall rom | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581120106961 1
|
Systemkoffert 4.4.1 m/innlegg, 16 rom
|
Systemmål
4.4.1
|
Antall rom
16 STK
|
Bredde
370 mm
|
Dybde
270 mm
|
Høyde
85 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1550.000 g
|
Bredde x dybde x høyde
370 x 270 x 85 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581001000990 1
|
Lås, ORSY systemkoffert, 1par
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001001990 1
|
Håndtak, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001002990 1
|
Koblingselement, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001010961 1
|
Lokk, svart, systemkoffert, 4.4.1/4.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001011961 1
|
Lokk, transp, systemkoffert, 4.4.1/4.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581020000961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581003002990 1
|
Innlegg 16 rom ORSY1 og koff 4.4.1/8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|