Systemkoffert 8.4.1 m/16 bokser
- Systemmål: 8.4.1
- Bredde: 500 mm
- Dybde: 380 mm
- Høyde: 85 mm
- Materiale: PC/ABS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Antall bokser | Produktvekt (per element) | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581110002961 1
|
Systemkoffert 8.4.1 m/16 bokser
|
Systemmål
8.4.1
|
Antall bokser
16 STK
|
Produktvekt (per element)
3370.000 g
|
Bredde
500 mm
|
Dybde
380 mm
|
Høyde
85 mm
|
Materiale
Plast
|
Bredde x dybde x høyde
500 x 380 x 85 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581001000990 1
|
Lås, ORSY systemkoffert, 1par
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001001990 1
|
Håndtak, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001002990 1
|
Koblingselement, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001020961 1
|
Lokk, svart, systemkoffert, 8.4.1/8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001021961 1
|
Lokk, transp, systemkoffert, 8.4.1/8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581010500961 1
|
Systemkoffert 8.4.1, trans. 500x380x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035003961 1
|
Systemboks 2.2.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035002961 1
|
Systemboks 2.1.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035001961 1
|
Systemboks 1.1.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|