Systemkoffert 8.4.2
- Systemmål: 8.4.2
- Bredde: 500 mm
- Dybde: 380 mm
- Høyde: 140 mm
- Materiale: ABS/PC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Innvendig bredde | Innvendig høyde | Intern dybde | Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581011500961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, trans 500x380x140mm
|
Systemmål
8.4.2
|
Bredde
500 mm
|
Dybde
380 mm
|
Høyde
140 mm
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/polykarbonat - PC
|
Produktvekt (per element)
2760.000 g
|
Farge
|
Innvendig bredde
462.5 mm
|
Innvendig høyde
108 mm
|
Intern dybde
335 mm
|
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)
462,5 x 335 x 108 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
500 x 380 x 140 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581001000990 1
|
Lås, ORSY systemkoffert, 1par
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001001990 1
|
Håndtak, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001002990 1
|
Koblingselement, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001020961 1
|
Lokk, svart, systemkoffert, 8.4.1/8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001021961 1
|
Lokk, transp, systemkoffert, 8.4.1/8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|