Skilleplate 2.x.1
- For inndeling av systemboks størrelse 2.2.1 og 2.4.1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Farge | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581035021961 4
|
Skilleplate systemboks, 2.x.1
|
Systemmål
2.x.1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
110 mm
|
Dybde
15 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Høyde
45 mm
|
Produktvekt (per element)
13.250 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
110 x 15 x 45 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|