Skilleplate x.1.1
- For inndeling av systemboks størrelse 2.1.1 og 8.1.1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Farge | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581035020961 4
|
Skilleplate - systemboks, x.1.1
|
Systemmål
x.1.1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
70 mm
|
Dybde
8 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Høyde
45 mm
|
Produktvekt (per element)
8.250 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
70 x 8 x 45 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|