Systemboks 2.4.1
- For ORSY Systemkoffert 4.4.1 og 8.4.1
- B:114 mm, D:334 mm, H:55 mm
- Holdes på plass av oppbygd konstruksjon i koffertbunn
- Boksen kan deles individuelt med skilleplater
- Transparent lokk "låser" boksen og holder innholdet på plass
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581035012961 1
|
Systemboks 2.4.1 rød
|
Systemmål
2.4.1
|
Farge
Rød
|
Bredde
114 mm
|
Dybde
334 mm
|
Høyde
55 mm
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
211.000 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
114 x 334 x 55 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|