Systemboks 8.1.2
- For ORSY Systemkoffert 8.4.2
- B:462 mm, D:82 mm, H:110 mm
- Holdes på plass av oppbygd konstruksjon i koffertbunn
- Boksen kan deles individuelt med skilleplater
- Transparent lokk "låser" boksen og holder innholdet på plass
- Kan brukes på veggskinne.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581036011961 1
|
Systemboks 8.1.2 rød
|
Systemmål
8.2.1
|
Farge
Rød
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
82 mm
|
Høyde
110 mm
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
382.50 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
462 x 82 x 110 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|