Plastinnlegg 12 rom
Plastinnlegg med 12 rom for ORSY systemkoffert, 4.4.1/8.4.1 og ORSY 1 skuff
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Antall rom | Bredde | Dybde | Farge | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Rombredde | Romhøyde | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581003003990 1
|
Innlegg 12 rom ORSY1 og koff 4.4.1/8.4.1
|
Systemmål
4.4.1
|
Antall rom
12 STK
|
Bredde
335 mm
|
Dybde
231.25 mm
|
Farge
|
Høyde
54 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
204.000 g
|
Rombredde
100 mm
|
Romhøyde
52 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
335 x 231,25 x 54 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|