Plastinnlegg 4 rom
Løst plastinnlegg med 4 rom for ORSY systemkoffert 4.4.2 og 8.4.2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Antall rom | Bredde | Dybde | Farge | Harmonisert systemkode | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Rombredde | Romdybde | Romhøyde | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | Rombredde x romdybde x romhøyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581003100990 1
|
Innlegg, 4 rom, ORSY sysko 4.4.2/8.4.2
|
Systemmål
4.4.2
|
Antall rom
4 STK
|
Bredde
335 mm
|
Dybde
231.25 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Høyde
108 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
207.000 g
|
Rombredde
100 mm
|
Romdybde
155 mm
|
Romhøyde
106 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
335 x 231,25 x 108 mm
|
Rombredde x romdybde x romhøyde
100 x 155 x 106 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|