Plastinnlegg 8 rom
Plastinnlegg med 8 rom for ORSY systemkoffert 4.4.2 og 8.4.2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Antall rom | Bredde | Dybde | Farge | Harmonisert systemkode | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Rombredde | Romdybde | Romhøyde | Rombredde x romdybde x romhøyde | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581003101990 1
|
Innlegg, 8 rom, ORSY sysko 4.4.2/8.4.2
|
Systemmål
4.4.2
|
Antall rom
8 STK
|
Bredde
335 mm
|
Dybde
231.25 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Høyde
108 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
208.000 g
|
Rombredde
78 mm
|
Romdybde
107 mm
|
Romhøyde
106 mm
|
Rombredde x romdybde x romhøyde
78 x 107 x 106 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
335 x 231,25 x 108 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|