Lås (1par)
Reservedel for ORSY systemkoffert 4.4.x og 8.4.x
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581001000990 1
|
Lås, ORSY systemkoffert, 1par
|
Bredde
49 mm
|
Dybde
68 mm
|
Høyde
20 mm
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Bredde x dybde x høyde
49 x 68 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|