Adapterplate
- Ulike ORSY systemkofferter kan stables og kobles
- Enkelt skinnesystem
- Feste ved hjelp av koblingselementer
- Låsebolt mekanisme sikrer adapterplaten på 8.4 koffertene
- Oppbevaring i bagasjerommet
- Flere adapterplater kan kobles sammen som puslespill
- Kofferter i begge basistørrelser, 8.4 og 4.4 kan oppbevares
- Bør beskyttes med sikringsnett eller presenning.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581038000961 1
|
Adapterplate, ORSY systemkoffert
|
Bredde
520 mm
|
Dybde
405 mm
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Høyde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
1450.000 g
|
Bredde x dybde x høyde
520 x 405 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|